Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Philips - MasterConnect LEDtube IA 600mm HO 7W840 T8

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 1050...1050 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718699717483

Réf. Sonepar

05204717483

Réf. Fournisseur

717483

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

7...7 W

Culot

G13

flux lumineux

1050...1050 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

D

diamètre

28 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

34...37 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1050 lm

efficacité lumineuse de la lampe

150 lm/W

Lampe à filament

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

160...160 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

600 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.0875

désignation de la lampe

T8

nombre de cycles min.

200000

taux de distortion harmonique

0.19

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

7 kWh

durée de vie nominale moyenne

60000 h

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Oui

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

autre

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

D

MasterConnect LEDtube EM/secteur T8 - LED-lamp/Multi-LED - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de couleur proximale (nom.): 4000 K

Les Atouts de l'article:

Présentation des tubes LED MasterConnect, lampes T8 rétrofit intelligentes qui permettent une mise à niveau simplifiée et transparente vers l'éclairage connecté. Avec une application intuitive procédez simplement à la configuration de barres lumineuses LED MasterConnect afin de maximiser les économies d'énergie, tout en offrant un éclairage sans fil et automatisé pour plus de confort. En outre, ces tubes sont entièrement évolutifs. Si vous souhaitez bénéficier d'autres avantages (télécommande ou tableau de bord de gestion, par exemple), il vous suffit de conserver vos lampes actuelles et d'ajouter une passerelle pour accéder à tous les avantages d'un système basé sur le cloud. Il n'existe pas de meilleur moyen de faire passer les solutions d'éclairage au niveau supérieur.