Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Philips - MASTERLine 111 45W G53 12V 24D

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 45 W

  • Culot - G53

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 24 °

  • durée de vie nominale moyenne - 4000 h

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8711500411075

Réf. Sonepar

00007411075

Réf. Fournisseur

411075

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

45 W

Culot

G53

température de couleur

3000 K

angle de rayonnement

24 °

durée de vie nominale moyenne

4000 h

diamètre

111 mm

tension de lampe

12...12 V

ANSI

autre

technique infrarouge

Oui

glace frontale

Non

longueur totale

67 mm

hélice axiale

Oui

type de réflecteur

aluminium

technique basse pression

Non

protection contre les UV

Oui

intensité lumineuse

5300 cd

Cool Beam

Non

xénon

Oui

lampe néodyme

Non

classe d’efficience énergétique

B

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

48 kWh

désignation de la lampe

AR111

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

MASTERLine 111 - lampe à halogène de basse tension avec réflecteur - Classe énergétique: B - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K