Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Philips - Mâts Acier ZGB400 PL76 L3200 STL diamètre 76  mm

Philips - Mâts Acier ZGB400 PL76 L3200 STL diamètre 76 mm

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cylindrique

  • matériau - autre

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • longueur de console - 3200 mm

  • avec plaque de base - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711559251295

Réf. Sonepar

00006251295

Réf. Fournisseur

251295

Réf. Commerciale

Philips

modèle

cylindrique

matériau

autre

diamètre du fin bout du mât

76 mm

longueur de console

3200 mm

avec plaque de base

Non

Mâts Acier ZGB400 PL76 L3200 STL Mât diamètre 76 mm