Philips - MAUVE Plafonnier rond Blanc LED 16W 3000K - Detection de mouvement IR - 6223431P0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 2700...2700 K
puissance du système - 4 W
flux lumineux utile - 1300 lm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718696153239
Réf. Sonepar
05204153239
Réf. Fournisseur
6223431P0
Réf. Commerciale
Philips
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
2700...2700 K
puissance du système:
4 W
flux lumineux utile:
1300 lm
couleur de la lumière:
blanc
avec grilles d'aération:
Non
type de câblage:
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie:
Oui
protection contre l'incendie « D »:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
nombre de lampes/modules:
2
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
appareillage fourni:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
courant nominal:
123...153 mA
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
10...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
autre
variation en fonction de la commande:
Non
efficience du luminaire:
143 lm/W
variation DSI:
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond:
Oui
facteur de puissance (cos phi):
0.97
Panneau LED:
Non
classe de protection:
I
largeur:
320 mm
diamètre externe:
320 mm
douille:
autre
section de conducteur:
0.5 mm²
type de connexion:
borne à vis
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
avec détecteur de mouvement:
Oui
finition du paralume:
sans
appareillage:
driver LED tension constante
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
avec détecteur crépusculaire:
Non
adapté à une suspension:
Non
nombre de pôles:
5
longueur:
1170 mm
hauteur/profondeur:
82 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
émission de lumière:
direct
répartition lumineuse:
symétrique
matériau de la verrine:
plastique structuré
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
tension nominale (Un):
220...240 V