Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Philips - MAZDA LEDbulb E27 11,5-100W 827 GRADABLE 1521lm 15000h Dépolie

Philips - MAZDA LEDbulb E27 11,5-100W 827 GRADABLE 1521lm 15000h Dépolie

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 11.5...11.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8710163542379

Réf. Sonepar

05204542379

Réf. Fournisseur

542379

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

11.5...11.5 W

Culot

E27

flux lumineux

1521...1521 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

230...230 V

courant nominal

68...68 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1521 lm

efficacité lumineuse de la lampe

132 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

270...270 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

106 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.103

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

20000

taux de distortion harmonique

0.95

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

12 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

LED-lamp/Multi-LED - Lampes LED MAZDA (Classique, Flamme et Lustre)

Les Atouts de l'article:

Avec la gamme MAZDA Flamme et Sphérique, créez l'ambiance qui vous ressemble.