Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Philips - MAZDA LEDbulb E27 13-100W 865 1521lm 15000h Dépolie

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 13...13 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8710163540474

Réf. Sonepar

05204540474

Réf. Fournisseur

540474

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

13...13 W

Culot

E27

flux lumineux

1521...1521 lm

température de couleur

6500...6500 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

105...105 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.54

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1521 lm

efficacité lumineuse de la lampe

117 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

froid >5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

180...180 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

120 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1164

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

30000

taux de distortion harmonique

1.08

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

13 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Lampes LED MAZDA (Classique, Flamme et Lustre) - Consommation électrique: 13 W - Classe d’efficacité énergétique: E

Les Atouts de l'article:

Avec la gamme MAZDA Flamme et Sphérique, créez l'ambiance qui vous ressemble.