Philips - Modern Giant LEDstick Filament Smoky Dim 6,5-25W E27 1800K Fumée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 20...20 W
Culot - E27
flux lumineux - 200...200 lm
température de couleur - 1800...1800 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8719514315419
Réf. Sonepar
05204315419
Réf. Fournisseur
315419
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
20...20 W
Culot
E27
flux lumineux
200...200 lm
température de couleur
1800...1800 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
66 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
200 lm
efficacité lumineuse de la lampe
30 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
noir
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
273 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
20000
taux de distortion harmonique
0.7
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique - Consommation électrique: 6.5 W - Température de couleur corrélée (nom.): 1800 K
Les Atouts de l'article:
Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.