En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Philips - MZD LED 100W A67 E27 CW FR ND

Philips - MZD LED 100W A67 E27 CW FR ND

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 14...14 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1521...1521 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

3139188161559

Réf. Sonepar

05204161559

Réf. Fournisseur

161559

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

14...14 W

Culot

E27

flux lumineux

1521...1521 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

65 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

110...110 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.55

efficacité lumineuse de la lampe

108 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

120 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1254

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

14 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

LED-lamp/Multi-LED - Ampoules et bougies LED MAZDA

Les Atouts de l'article:

Avec la gamme d'ampoules LED MAZDA, vous pouvez créer exactement la bonne ambiance