Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Philips - MZD LED 35W GU5.3 827 12V 36D

Philips - MZD LED 35W GU5.3 827 12V 36D

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 35...35 W

  • Culot - GU5,3

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

  • forme de la lampe - réflecteur

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3139188161832

Réf. Sonepar

05204161832

Réf. Fournisseur

161832

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

35...35 W

Culot

GU5,3

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

12...12 V

courant nominal

550...550 mA

intensité lumineuse

900 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

longueur

46 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

MR16

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

MAZDA LEDspot GU5.3 4,5-35W 2700K 36°