Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Philips - MZD LED 50W GU5.3 827 12V 36D

Philips - MZD LED 50W GU5.3 827 12V 36D

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 621...621 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3139188163287

Réf. Sonepar

05204163287

Réf. Fournisseur

163287

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

7.5...7.5 W

Culot

GU5,3

flux lumineux

621...621 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

50 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

12...12 V

courant nominal

680...680 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.51

intensité lumineuse

1200 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

44 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1575

désignation de la lampe

PAR16

nombre de cycles min.

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

LED-lamp/Multi-LED - Spots LED MAZDA

Les Atouts de l'article:

Créez un éclairage d'accentuation chaud ou froid avec notre gamme de spots LED pour mettre en valeur votre décoration intérieure ou des détails architecturaux