Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Philips - MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND

Philips - MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10.5...10.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

3139188161498

Réf. Sonepar

05204161498

Réf. Fournisseur

161498

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

10.5...10.5 W

Culot

E27

flux lumineux

1055...1055 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

83...83 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.51

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

120 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1307

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

15000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

11 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

LED-lamp/Multi-LED - Ampoules et bougies LED MAZDA

Les Atouts de l'article:

Avec la gamme d'ampoules LED MAZDA, vous pouvez créer exactement la bonne ambiance