Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Philips - OccuSwitch avancé LRM1080/00 pour montage encastré

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - capteur de présence

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 50 mm

  • profondeur - 50 mm

  • diamètre - 80 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711559731407

Réf. Sonepar

00006731407

Réf. Fournisseur

731407

Réf. Commerciale

Philips

modèle

capteur de présence

largeur

0 mm

hauteur

50 mm

profondeur

50 mm

diamètre

80 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Movement detector with a built-in switch -up to 6 A - controls max 25 m² area - Advanced

Les Atouts de l'article:

Le système OccuSwitch est un détecteur de mouvement qui permet d'éteindre les luminaires dans un local ou un espace lorsque celui-ci est inoccupé et d'économiser ainsi jusqu'à 30 % d'électricité. Le système OccuSwitch peut commuter jusqu'à 6A de charge max. et contrôler une zone allant de 20 et 25 m2. Des connecteurs amovibles permettent de faciliter l'installation des OccuSwitch. Un câble Wieland est disponible séparément pour une installation encore plus simple, rapide et sûre