Philips - PL-Q 16W/830/2P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 16.2 W
Culot - GR8
flux lumineux de la source - 1050 lm
température de couleur - 3000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711500269874
Réf. Sonepar
00007269874
Réf. Fournisseur
269874
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
16.2 W
Culot
GR8
flux lumineux de la source
1050 lm
température de couleur
3000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
830
diamètre
15 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
141 mm
starter intégré
Oui
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
1
adapté à un ballast électronique
Non
classe d’efficience énergétique
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
17 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
PL-Q 2 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 16 W - Classe d’efficacité énergétique: G
Les Atouts de l'article:
PL-Q est une lampe fluorescente compacte de forme carrée, généralement utilisée dans les luminaires d'éclairage décoratif. Elle offre à la fois l'avantage d'un fonctionnement à basse consommation et la liberté de conception pour les plafonds plats ou les dispositifs muraux en particulier, grâce à sa basse hauteur encastrée et à sa diffusion uniforme de la lumière. La version à deux broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage électromagnétique.