Philips - PL-Q 38W-827-4P 1CT-10BOX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 38 W
Culot - GR10
flux lumineux de la source - 2850 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 13000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711500271716
Réf. Sonepar
00007271716
Réf. Fournisseur
271716
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
38 W
Culot
GR10
flux lumineux de la source
2850 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
13000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur de la lumière
827
diamètre
24 mm
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
longueur totale
207 mm
starter intégré
Non
technologie amalgame
Non
application spéciale
autre
couleur
blanc
nombre de tubes de lampe
1
adapté à un ballast électronique
Oui
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
42 kWh
désignation de la lampe
autre
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
PL-Q 4 Broches - lampe fluorescente compacte sans ballast intégré - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 38 W - Classe énergétique: A