Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Philips - Platines Forte Puissance Pied de Mât ECB330 SON-T1000W 230-240V FU

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1000...1000 W

  • source lumineuse - lampe sodium haute pression

  • indice de protection (IP) - IP20

  • tension nominale (Un) - 230...240 V

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718291062585

Réf. Sonepar

05204062585

Réf. Fournisseur

062585

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

1000...1000 W

source lumineuse

lampe sodium haute pression

indice de protection (IP)

IP20

tension nominale (Un)

230...240 V

matériau du boîtier/corps

aluminium

GearUnits - SON-T - 1000 W - Connexion: Bornier de raccordement à vis 3 pôles

Les Atouts de l'article:

Philips est l’une des rares entreprises capables de fournir des solutions globales de systèmes de projecteur comprenant tous les éléments nécessaires : projecteur, lampe et platine. Innovantes, nos platines d'alimentation forte puissance sont conçues pour répondre aux attentes des clients désireux de disposer d’une solution compacte prête à être installée. Les platines d'alimentation forte puissance sont destinées à être utilisées avec des projecteurs compatibles avec des lampes à décharge forte puissance et ne pouvant pas intégrer de composants électriques en raison d’un espace restreint ou de températures élevées. Une platine contient tous les composants électriques (ballast, amorceurs, condensateurs), le câblage et les borniers nécessaires pour assurer l'amorçage de la lampe et de stabiliser le courant lampe pour maintenir son bon fonctionnement. Elles sont disponibles en versions IP20 (ECB330) et IP65 (ECP330). La gamme des platines d'alimentation vient de s'enrichir d’une version électronique (ECM330) disponible en IP20, laquelle est compatible des projecteurs ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W et MVF404 MHN-SE HO 2000 W. Cette gamme de projecteurs ArenaVision est spécialement conçue pour des évènements sportifs intérieurs et extérieurs. La platine électronique élimine entièrement l'effet de scintillement lors des retransmissions télévisées, ce qui garantit des images parfaitement filmées avec des caméras super-ralenti.