Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Philips - Réflecteur Aluminium pour CoreLine Armature Value Medium BY101Z ALU

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur

  • couleur - aluminium

  • finition de la grille/du réflecteur - brillant

  • angle de rayonnement - 85 °

  • émission de lumière - direct

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8719514545830

Réf. Sonepar

05204545830

Réf. Fournisseur

545830

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée

réflecteur

couleur

aluminium

finition de la grille/du réflecteur

brillant

angle de rayonnement

85 °

émission de lumière

direct

répartition lumineuse

symétrique

réflecteur perforé

Oui

grille perforée

Non

élément de distribution de lumière

autre

matériau

aluminium

type de couvercle

autre

longueur

474 mm

largeur

474 mm

hauteur/profondeur

141 mm

diamètre

474 mm

CoreLine Value Highbay - Accessory - Aluminium

Les Atouts de l'article:

CoreLine Armature Value est le choix idéal pour les projets où des spécifications techniques suffisantes et une facilité d'installation sont recherchées. CoreLine Armature Value offre une grande qualité de lumière, une longue durée de vie, et la garantie d'économies d'énergie et d'une maintenance réduite. CoreLine Armature Value présente également des avantages évidents pour l'installateur. Le luminaire peut être installé sur le réseau existant et le raccordement électrique est simple : il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire pour l'installer et le connecteur externe IP65 facilite la câblage . Une sélection d'accessoires optionnels est disponible : des réflecteurs pour intensifier le flux et une lyre de fixation pour augmenter encore la flexibilité de l'installation.