Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Philips - Rastaban recessed white 1x20W

Philips - Rastaban recessed white 1x20W

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 20 W

  • flux lumineux utile - 1880 lm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718696126103

Réf. Sonepar

05204126103

Réf. Fournisseur

800883116

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

20 W

flux lumineux utile

1880 lm

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur du boîtier/corps

blanc

puissance de lampe acceptée

20...20 W

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Non

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

sans

matériau de la verrine

plastique opalin

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

couleur de la lumière

blanc

largeur

52 mm

longueur

225 mm

diamètre externe

225 mm

largeur d'encastrement

200 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

65 mm

longueur d’encastrement

200 mm

diamètre intégré

200...200 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Rastaban Rastaban recessed white 1x20W 230V