fin de vie

Philips - RC132V LED36S-840 PSU W60L60 O - 380984

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 55000 h

  • indice de protection (IP) - IP20

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 33 W

  • flux lumineux utile - 3600 lm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718699380984

Réf. Sonepar

05204380984

Réf. Fournisseur

380984

Réf. Commerciale

Philips

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

55000 h

indice de protection (IP):

IP20

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

33 W

flux lumineux utile:

3600 lm

couleur de la lumière:

blanc

avec grilles d'aération:

Non

type de câblage:

convient pour câblage traversant

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

adapté à un montage en applique:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Oui

adapté à un montage en saillie:

Oui

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...40 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

variation en fonction de la commande:

Non

efficience du luminaire:

110 lm/W

variation DSI:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

adapté à un montage au plafond:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

120 mm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

Panneau LED:

Oui

classe de protection:

II

largeur:

597 mm

douille:

autre

section de conducteur:

2 mm²

type de connexion:

autre

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

finition du paralume:

sans

appareillage:

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur d'encastrement:

597 mm

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Oui

nombre de pôles:

6

longueur:

597 mm

hauteur/profondeur:

34 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED non interchangeable

longueur d’encastrement:

597 mm

montage en ligne continue possible:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

plastique opalin

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

tension nominale (Un):

220...240 V

LED Module, system flux 3600 lm - 840 blanc neutre - Alimentation - Couleur: Blanc - Connexion: Connecteur à poussoir et soulagement de traction