Philips - RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 11 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 650 lm
indice de protection (IP) - IP54
classe de protection - II
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718696068984
Réf. Sonepar
05204068984
Réf. Fournisseur
068984
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
11 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
650 lm
indice de protection (IP)
IP54
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
puissance de lampe acceptée
11...11 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
plastique transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
10...40 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.9
hauteur/profondeur
58 mm
diamètre externe
95 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
59 mm
diamètre intégré
78...78 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
CORELINE FIXED RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH