Philips - RVP251 MHN-TD150W-842 IC S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 166.3 W
température de couleur - 4200...4200 K
flux lumineux utile - 12900 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711559149615
Réf. Sonepar
00006149615
Réf. Fournisseur
149615
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
166.3 W
température de couleur
4200...4200 K
flux lumineux utile
12900 lm
indice de protection (IP)
IP65
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
150...150 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol
Oui
adapté à un montage par serrage
Oui
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
lampe aux halogénures métalliques
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
RX7s
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
courant nominal de la LED à courant constant
693...756 mA
appareillage
ballast ferromagnétique / ballast compensé à faible perte
appareillage fourni
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
ultra brillant
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
couleur de la lumière
blanc
largeur
365 mm
hauteur/profondeur
119 mm
longueur
424 mm
protection contre l'incendie « D »
Non
MHN-TD - 150 W - Optique symétrique - Commande: Gris - Connexion: Boîtier de raccordement à visser