Philips - Softone Candle 5W WW E14 220-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 5 W
Culot - E14
flux lumineux de la source - 190 lm
température de couleur - 2700 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8710163405247
Réf. Sonepar
05204340524
Réf. Fournisseur
405247
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
5 W
Culot
E14
flux lumineux de la source
190 lm
température de couleur
2700 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
tension de lampe
220...240 V
fréquence
50...60 Hz
forme de la lampe
flamme
finition verre/couvercle
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur de la lumière
827
adapté au courant de secours/à la tension continue
Non
diamètre
40.5 mm
utilisation à l'extérieur
Non
détecteur crépusculaire intégré
Non
fréquence de démarrage au choix
Oui
longueur totale
107.5 mm
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
dimmable/gradable
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Softone Candle 5W WW E14 220-240V 1PF/6