fin de vie
Philips - Suede Plafonnier Blanc LED 20W 4000K - Diam. 38cm 20000h

Philips - Suede Plafonnier Blanc LED 20W 4000K - Diam. 38cm 20000h

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 10.5 W

  • flux lumineux utile - 2350 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8718291533092

Réf. Sonepar

05204533092

Réf. Fournisseur

318023116

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

10.5 W

flux lumineux utile

2350 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

I

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Non

montage en ligne continue possible

Non

adapté à un montage en applique

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

4

douille

autre

matériau du boîtier/corps

plastique

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

mat

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Non

appareil de commande échangeable

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

diffuseur

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

protection contre l'incendie « D »

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

alimentation de secours intégrée

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

sans

efficience du luminaire

97.91 lm/W

couleur de la lumière

blanc

régulation constante du flux lumineux

Non

largeur

380 mm

hauteur/profondeur

100 mm

longueur

380 mm

diamètre externe

380 mm

type de câblage

convient pour câblage traversant

type de connexion

borne à vis

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

angle de rayonnement ajustable

non

commande via Bluetooth

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Panneau LED

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

SUEDE - Plafonnier rond - Blanc - LED intégrée - 24W - 2350lm - 4000K - 20000h - Garantie 5 ans - 99Hx380 mm