fin de vie

Philips - TCW060 1xTL-D36W HF FR - 894222

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 0...0 K

  • puissance du système - 36 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • source lumineuse fournie - Non

  • protection contre l'incendie « D » - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8717943894222

Réf. Sonepar

05204894222

Réf. Fournisseur

894222

Réf. Commerciale

Philips

température de couleur:

0...0 K

puissance du système:

36 W

indice de protection (IP):

IP65

source lumineuse fournie:

Non

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

nombre de lampes/modules:

1

adapté à un montage en applique:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

angle de faisceau:

faisceau diffus

avec grilles d'aération:

Non

type de câblage:

terminaison

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

diffuseur

variation en fonction de la commande:

Non

variation DSI:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

facteur de puissance (cos phi):

0.9

classe de protection:

I

largeur:

86 mm

douille:

G13

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

couleur du boîtier/corps:

gris

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

puissance de lampe acceptée:

36...36 W

finition du paralume:

sans

appareillage:

ballast électronique

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Oui

nombre de pôles:

3

longueur:

1270 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

source lumineuse:

lampe fluorescente D=26 mm

montage en ligne continue possible:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

plastique structuré

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

tension nominale (Un):

220...240 V

1 pc - MASTER TL-D - 36 W - HF Standard - France - Couleur: Gris - Connexion: Bornier de raccordement à vis 3pôles

Les Atouts de l'article:

Conçu pour des environnements exigeants, TCW060 est un luminaire économique, compact et étanche.
Des versions spéciales sont disponibles pour les lampes TL-D et TL5.Avec un indice de protection IP65 et fonctionnant uniquement avec un ballast électronique, voici une solution concurrentielle à économie d'énergie pour locaux humides – qui ne coûte pas plus cher qu'une solution électromagnétique.
Un clip flexible pour plafond facilite l'installation et la maintenance.