Philips - Télécommande IRT9015 accessoire mise en service INTERACT - 827598


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - unité de contrôle 
- profondeur - 143.4 mm 
- largeur - 40.2 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8718696827598
Réf. Sonepar
05204827598
Réf. Fournisseur
827598
Marque
Philips
modèle:
unité de contrôle
profondeur:
143.4 mm
largeur:
40.2 mm
Télécommande IRT9015 accessoire mise en service INTERACT
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Dites adieu à la complexité et bonjour à la simplicité avec les télécommandes Interact, la solution sans tracas pour intégrer de manière transparente des appareils sans fil dans votre réseau d'éclairage. Grâce à la technologie de communication infrarouge et à une interface simple à boutons, l'ajout et la réinitialisation d'appareils s'effectuent par un simple clic !
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Dites adieu à la complexité et bonjour à la simplicité avec les télécommandes Interact, la solution sans tracas pour intégrer de manière transparente des appareils sans fil dans votre réseau d'éclairage. Grâce à la technologie de communication infrarouge et à une interface simple à boutons, l'ajout et la réinitialisation d'appareils s'effectuent par un simple clic !