Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Philips - TForce Core HB MV ND 28-24W E2

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 24...24 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 2800...2800 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8718699597306

Réf. Sonepar

05204597306

Réf. Fournisseur

597306

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

24...24 W

Culot

E27

flux lumineux

2800...2800 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

105 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

250...250 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

efficacité lumineuse de la lampe

116 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

190 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1168

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

24 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Lampes LED TrueForce Core pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL) - LED-lamp/Multi-LED

Les Atouts de l'article:

Les lampes LED Philips TrueForce Core I&R offrent une solution de LED avec délai de récupération à la fois court et facile, pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID).
En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les avantages propres aux LED en termes d’efficacité énergétique et de longue durée de vie, et ils garantissent une économie instantanée et un faible investissement initial.
Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes LED TrueForce Core I&R et contourner le ballast existant tout en améliorant la qualité de l’éclairage.