Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Philips - Tornado T2 12W WW E14

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 12 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 741 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8718291117247

Réf. Sonepar

05204111724

Réf. Fournisseur

117247

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

12 W

Culot

E14

flux lumineux de la source

741 lm

température de couleur

2700 K

durée de vie nominale moyenne

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

tension de lampe

220...240 V

fréquence

50...60 Hz

forme de la lampe

spirale

finition verre/couvercle

opale

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur de la lumière

827

adapté au courant de secours/à la tension continue

Oui

diamètre

47.5 mm

utilisation à l'extérieur

Non

détecteur crépusculaire intégré

Non

fréquence de démarrage au choix

Non

longueur totale

104 mm

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

12 kWh

dimmable/gradable

Non

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Tornado ESaver 12 000 h - Compact fluorescent lamp with integrated ballast - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K

Les Atouts de l'article:

Lampe basse consommation hautes performances. Cette lampe constitue un alliage parfait de haute efficacité énergétique et de taille ultracompacte. Sa très longue durée de vie est un avantage supplémentaire.