Philips - TownTune lyre ZDP263 DTD - 490355

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur - 460 mm

  • longueur - 460 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8718699490355

Réf. Sonepar

05204490355

Réf. Fournisseur

490355

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur:

460 mm

longueur:

460 mm

hauteur:

178 mm

diamètre:

460 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

AAA000 | Spare Parts Outdoor Lighting, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Gris foncé 10714

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. En tant que famille de luminaires adaptée aux espaces urbains existants et évolutifs, TownTune propose toutes les innovations récentes en matière d’éclairage en termes de performance, de qualité d’éclairage et de connectivité. La famille Philips TownTune se compose de trois membres : un top de mât central, une version asymétrique et une version avec crosse en top de mât extensible en forme de lyre. Les trois peuvent être personnalisés avec un choix de différentes formes pour le chapeau et une option de bague décorative proposée en deux couleurs. Grâce à ces options, vous pouvez créer votre propre « signature lumineuse » et donner une identité distinctive à chaque quartier de votre ville. La famille de luminaires est également dotée de l’application Philips Service tag, reposant sur la technologie du code QR, qui prend en charge les travaux d’installation et de maintenance et vous permet de créer votre bibliothèque numérique de l’infrastructure d’éclairage et de pièces de rechange. TownTune utilise également la plate-forme d’éclairage optimisée Philips LEDGine, vous assurant de toujours avoir la bonne quantité et la bonne orientation de lumière dans votre rue. De plus, en étant SR (System Ready), TownTune est également ouverte aux évolutions futures et est prête à être couplée avec des applications logicielles de commande et d’éclairage à la fois autonomes et avancées, telles qu’Interact City de Signify.