Philips - TrueForce LED Road 90-55W E40 740
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 55...55 W
Culot - E40
flux lumineux - 9000...9000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8718699639068
Réf. Sonepar
05204639068
Réf. Fournisseur
639068
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
55...55 W
Culot
E40
flux lumineux
9000...9000 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
71 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
88...98 V
courant nominal
1000...1000 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
9000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
163 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
262 mm
indice de protection (IP)
IP40
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.0916
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
50000
taux de distortion harmonique
0.23
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
55 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
autre
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON) - Consommation électrique: 55 W - Classe d’efficacité énergétique: D - Température de
Les Atouts de l'article:
Les lampes MASTER - LED HID SON-T de Philips offrent une solution LED avec retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Les solutions MASTER - LED SON-T offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie ; le remplacement des éclairages HID procure ainsi des économies immédiates avec un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes MASTER - LED HID SON-T dans les systèmes SON et SON-T existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans changer le ballast (pour les remplacements IF) ni le réflecteur du luminaire.