fin de vie

Philips - Upper Air Plafonnier SM355C 4x TUV PLS 9W HFM SMB - 965041

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - autre

  • source lumineuse - autre

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • type de rayonnement UV - UV-C

  • longueur totale - 595 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514965041

Réf. Sonepar

05204965041

Réf. Fournisseur

965041

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

autre

source lumineuse:

autre

puissance de la source lumineuse:

36 W

type de rayonnement UV:

UV-C

longueur totale:

595 mm

diamètre:

13 mm

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

adapté à la lutte contre les insectes:

Non

adapté aux applications médicales:

Non

adapté à la désinfection de l'air:

Oui

lampe à lumière noire:

Non

adapté à la désinfection de l'eau:

Non

adapté au bien-être personnel:

Non

adapté à la reprographie:

Non

adapté au bronzage corporel:

Non

forme de la lampe:

autre

ballast externe requis:

Non

appareil d'allumage externe requis:

Non

starter intégré:

Oui

dimmable/gradable:

Non

tension de lampe:

220...240 V

position de brûlage:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

38 kWh

teneur en mercure:

12 mg

SM345C | PHILIPS UV-C DISINFECTION UPPER AIR, 4, HFM | HF Matchbox, Blanc et noir, 38 W, 230 V

Les Atouts de la gamme:

Partie intégrante de l'offre Philips de dispositifs de désinfection de l'air par UV-C, ce plafonnier est conçu pour être installé sur des faux-plafonds dans de nombreuses applications. Optimisé pour des hauteurs de plafond standards, les rayons UV-C sont principalement émis horizontalement, au niveau du dispositif et au-dessus de ce dernier. Le rayonnement est également contrôlé au moyen de réflecteurs spécifiques et d'une grille spécialement conçue. Cela permet de désinfecter l'air d'une pièce tout en garantissant la continuité des activités professionnelles quotidiennes qui y ont lieu lorsque l'appareil est activé.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.