Philips - UV-C Upper Air WL346W 1 x TUV T5 25W HFS - 665047


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - autre
source lumineuse - autre
puissance de la source lumineuse - 25 W
type de rayonnement UV - UV-C
longueur totale - 553 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8710163665047
Réf. Sonepar
05204665047
Réf. Fournisseur
665047
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
autre
source lumineuse:
autre
puissance de la source lumineuse:
25 W
type de rayonnement UV:
UV-C
longueur totale:
553 mm
diamètre:
0 mm
durée de vie nominale moyenne:
9000 h
adapté à la lutte contre les insectes:
Non
adapté aux applications médicales:
Non
adapté à la désinfection de l'air:
Oui
lampe à lumière noire:
Non
adapté à la désinfection de l'eau:
Non
adapté au bien-être personnel:
Non
adapté à la reprographie:
Non
adapté au bronzage corporel:
Non
forme de la lampe:
autre
ballast externe requis:
Non
appareil d'allumage externe requis:
Non
starter intégré:
Oui
dimmable/gradable:
Non
tension de lampe:
220...240 V
position de brûlage:
autre
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
29.6 kWh
teneur en mercure:
4.4 mg
Les Atouts de la gamme:
Cette applique murale, qui s'inscrit dans la série de dispositifs de désinfection de l'air par UV-C de Philips, est conçue pour être installée sur les murs et désinfecter l'air dans de nombreuses applications. Optimisée pour des hauteurs de plafond réduites, les rayons UV-C sont diffusés au niveau de l’applique et au-dessus de celle-ci. Le rayonnement est également contrôlé au moyen de réflecteurs spécifiques et de la grille. Cela permet de désinfecter l'air d'une pièce tout en garantissant la continuité des activités professionnelles quotidiennes qui y ont lieu lorsque l'appareil est activé.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.