Philips - Vaya Linear Accessoires ZCP424 C15000 BK CE LEADER CABLE 15m (RGB) - 626732


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
couleur - noir
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 1.29 mm²
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8718291626732
Réf. Sonepar
05204626732
Réf. Fournisseur
626732
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de connexion
couleur:
noir
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
1.29 mm²
Vaya Linear LP-MP RGB Leader Cable with Terminator, 15 m (50 ft), CE
Les Atouts de l'article:
VayaLinearLP est un luminaire linéaire d'extérieur extrêmement fin conçu pour des applications d'éclairage rasant de faible hauteur. Il est doté d'un faisceau large de120° ou d'optiques elliptiques 28°x84°. Son facteur de forme mince est idéal pour les applications en espaces réduits dans lesquels le recul ou la hauteur d'installation sont faibles. Le luminaire VayaLinearLP, extrêmement robuste, offre une variété d'options de température de couleurs (couleur ou blanc) et de commandes statiques marche/arrêt ou dynamiques via le DMX-512 standard. Sa conception discrète, son alimentation intégrée et ses connecteurs étanches rendent le câblage simple, rapide et fiable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/vaya/.
Les Atouts de l'article:
VayaLinearLP est un luminaire linéaire d'extérieur extrêmement fin conçu pour des applications d'éclairage rasant de faible hauteur. Il est doté d'un faisceau large de120° ou d'optiques elliptiques 28°x84°. Son facteur de forme mince est idéal pour les applications en espaces réduits dans lesquels le recul ou la hauteur d'installation sont faibles. Le luminaire VayaLinearLP, extrêmement robuste, offre une variété d'options de température de couleurs (couleur ou blanc) et de commandes statiques marche/arrêt ou dynamiques via le DMX-512 standard. Sa conception discrète, son alimentation intégrée et ses connecteurs étanches rendent le câblage simple, rapide et fiable. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/vaya/.