Philips - Vintage Giant LEDbulb Filament Ballerina Dim 6,5-40W E27 Claire 2000K Ambree - 803493


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 470...470 lm
puissance de la lampe - 6.5...6.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 72 lm/W
température de couleur - 2000...2000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 17.194 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
8718696803493
Réf. Sonepar
05204803493
Réf. Fournisseur
803493
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
E27
flux lumineux:
470...470 lm
puissance de la lampe:
6.5...6.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
72 lm/W
température de couleur:
2000...2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
293 mm
désignation de la lampe:
type A
angle de rayonnement:
270...270 °
tension nominale (Un):
230...230 V
courant nominal:
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
470 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
160 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1543
nombre de cycles min.:
20000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
7 kWh
commande à distance possible:
Non
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Qu’il s’agisse d’un objet lumineux distinctif ou d’une série de plafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Philips ajoutent un style industriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison.Elle permettentune très longue durée de vie, des économies d’énergie atteignant les 90% sans aucun scintillement.