Philips - Vintage Giant LEDglobe Filament Spirale 4,5-28W E27 1800K Ambrée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.5...4.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 300...300 lm
température de couleur - 1800...1800 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
8719514313842
Réf. Sonepar
05204313842
Réf. Fournisseur
313842
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la lampe
4.5...4.5 W
Culot
E27
flux lumineux
300...300 lm
température de couleur
1800...1800 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
sphère
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
202 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
300 lm
efficacité lumineuse de la lampe
66 lm/W
Lampe à filament
Oui
finition verre/couvercle
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
286 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
20000
taux de distortion harmonique
0.8
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique - Consommation électrique: 4.5 W - Température de couleur corrélée (nom.): 1800 K
Les Atouts de l'article:
Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.