Phoenix Contact - Accessoire pour boîtier électronique - ME DH36 NS 35 - 2909895

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de boîtier - fermé
matériau - autre
indice de protection (IP) - IP20
couleur - vert
température de fonctionnement - -40...105 °C
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918166885
Réf. Sonepar
00126816688
Réf. Fournisseur
2909895
Marque
Phoenix Contact
type de boîtier:
fermé
matériau:
autre
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
vert
température de fonctionnement:
-40...105 °C
avec blindage:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
boîtier connectable:
Oui
ouvertures d'aération disponibles:
Non


