Phoenix Contact - Accumulateur d'energie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 24 V
capacité - 3400 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918959746
Réf. Sonepar
00126895974
Réf. Fournisseur
2866349
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
24 V
capacité
3400 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
autre
nombre de cellules
2
modèle
autre
longueur
123 mm
hauteur, borne comprise
145 mm
largeur
112 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Non
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Oui
poids
3500 g
QUINT-BAT - Batterie 24VDC - 3,4Ah