Phoenix Contact - Adaptateur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille du filetage M - 32
température ambiante - -40...100 °C
matériau du boîtier/corps - plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
avec conducteur de protection - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626021980
Réf. Sonepar
00126414245
Réf. Fournisseur
1414245
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
taille du filetage M
32
température ambiante
-40...100 °C
matériau du boîtier/corps
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
Adaptateur fileté en plastique, avec fermeture à baïonnette, pour série de boîtiers EVOB, filetage M32