Phoenix Contact - Adaptateur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - simple
classe de protection (IP), monté - IP65
tension assignée (Ue) - 30 V
blindé - Non
matériau du boîtier/corps - autre
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4046356019927
Réf. Sonepar
00126601992
Réf. Fournisseur
1519736
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
simple
classe de protection (IP), monté
IP65
tension assignée (Ue)
30 V
blindé
Non
matériau du boîtier/corps
autre
température ambiante
90...90 °C
température d'utilisation
-25...90 °C
matériau du filetage
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
degré de pollution
1
matériau du revêtement de contact
nickel/or
Adaptateur, 4-pôles, connecteur mâle droit M8, détrompage: A, sur Connecteur femelle droit M12, détrompage: A