Phoenix Contact - Adaptateur de montage sur profile

Phoenix Contact - Adaptateur de montage sur profile

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection du levier d'arrêt - Non

  • résistant à l'huile selon EN 60811-404 - Non

  • compatible avec une chaîne d'entraînement - Non

  • brochage - 1:1

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4055626598666

Réf. Sonepar

00126659866

Réf. Fournisseur

1041740

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

protection du levier d'arrêt

Non

résistant à l'huile selon EN 60811-404

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement

Non

brochage

1:1

indice de protection (IP)

IP20

Adaptateur de montage sur profilé, type: Embase avec blindage, indice de protection: IP20, matériau: PC-GF10, type de raccordement: Raccordement rapide, sans module d'insertion