Phoenix Contact - Adaptateur pour rail DINs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur de barre profilée - droit
type de fixation - profilé chapeau 35 mm
matériau - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017918018009
Réf. Sonepar
00126801800
Réf. Fournisseur
1202713
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type d'adaptateur de barre profilée
droit
type de fixation
profilé chapeau 35 mm
matériau
plastique
Adaptateurs pour profilés, Longueur: 10 mm, Largeur: 42,6 mm, Hauteur: 19 mm, Coloris: gris