Phoenix Contact - Adaptateur PTMC pour rail NS35
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur de barre profilée - droit
type de fixation - profilé chapeau 35 mm
matériau - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4055626061078
Réf. Sonepar
00126270403
Réf. Fournisseur
3270403
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type d'adaptateur de barre profilée
droit
type de fixation
profilé chapeau 35 mm
matériau
autre
Adaptateur, pour montage sur profilé, longueur : 64 mm, largeur : 22 mm, coloris : gris