Phoenix Contact - Adaptateur TDC3000 - 2908890

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.018 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626733074
Réf. Sonepar
00126005464
Réf. Fournisseur
2908890
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
0.018 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
73.1 mm
largeur:
307.3 mm
hauteur:
120.7 mm


