Phoenix Contact - Adaptateur TDC3000 - 2908892

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A
tension assignée (Ue) - 30 V
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626733098
Réf. Sonepar
00126005466
Réf. Fournisseur
2908892
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
0.5 A
tension assignée (Ue):
30 V
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
38.3 mm
largeur:
307.3 mm
hauteur:
120.7 mm


