Phoenix Contact - Adaptateur vertical de montage sur profile
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur de barre profilée - droit
type de fixation - autre
matériau - autre
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
4055626909257
Réf. Sonepar
00126690925
Réf. Fournisseur
1092937
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type d'adaptateur de barre profilée
droit
type de fixation
autre
matériau
autre
Adaptateur de montage transversal, sur rail DIN, largeur : 28,6 mm, hauteur : 11 mm, coloris : gris, type de montage : NS 35-7,5, NS 35-15 - conditionnement supérieur