Phoenix Contact - Adaptateurs - 2322760

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - adaptateur
type d’accessoires mécaniques - autre
longueur - 10 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
accessoire - Oui
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356452502
Réf. Sonepar
00126645250
Réf. Fournisseur
2322760
Marque
Phoenix Contact
type d’accessoires électriques:
adaptateur
type d’accessoires mécaniques:
autre
longueur:
10 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
finition raccordement électrique, côté boîtier:
bloc multiprise
nombre de pôles:
14


