fin de vie

Phoenix Contact - Adaptateurs - 2901056

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Adaptateurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 40

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356565554

Réf. Sonepar

00126901056

Réf. Fournisseur

2901056

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

40

calibre/courant nominal assigné (In):

0.1 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement par borne à ressort

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

74 mm

largeur:

100 mm

hauteur:

126 mm

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Module interface VARIOFACE pour modules analogiques, liaison 1:1, connecteur redondant. Pour cartes Yokogawa CENTUM CS3000 AAV141, AAV142, AAI141, AAI143, AAV542, AAI543, AAI135, AAI835, AAP135, AAT141, AAR181, AAB841.