Phoenix Contact - AE MP SH EP 250X600 - Plaque de fond métallique - 0899442


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - châssis
matériau - métal
largeur - 235 mm
hauteur - 585 mm
profondeur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626281308
Réf. Sonepar
00126628132
Réf. Fournisseur
0899442
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
châssis
matériau:
métal
largeur:
235 mm
hauteur:
585 mm
profondeur:
2 mm
couleur:
autre
Plaque de montage, longueur : 2 mm, largeur : 235 mm, hauteur : 585 mm, coloris : argenté