Phoenix Contact - Alimentation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 2.6 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 110...250 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626156033
Réf. Sonepar
00126003334
Réf. Fournisseur
2904597
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
24...28 V
courant de sortie max. 1
2.6 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation assignée CC
110...250 V
2e tension de sortie
24...24 V
courant de sortie max. 2
1.6 A
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
1.3 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
37 VA
puissance dissipée
30 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
largeur en nombre de modules
1
largeur d'encastrement
22.5 mm
hauteur d'encastrement
99 mm
montage direct possible
Non
largeur
22.5 mm
hauteur
99 mm
profondeur
90 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
2
QUINT4 - Alimentation à découpage - Monophasée 230 VAC - 24 VDC - 1,3 A - Power boost statique-Dynamique - Vissé