Phoenix Contact - Alimentation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 20...20 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 100...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626463391
Réf. Sonepar
00126003416
Réf. Fournisseur
2910588
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation
AC
1ere tension de sortie
20...20 V
courant de sortie max. 1
20 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation assignée CC
100...240 V
2e tension de sortie
22...22 V
courant de sortie max. 2
20 A
courant de sortie max. 3
20 A
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
20 A
valeur nominale du courant de sortie 2
20 A
valeur nominale du courant de sortie 3
20 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
523.27 VA
puissance dissipée
480 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
largeur d'encastrement
85.5 mm
hauteur d'encastrement
123.6 mm
montage direct possible
Oui
largeur
85.5 mm
hauteur
123.6 mm
profondeur
128.5 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
ESSENTIAL POWER - Alimentation à découpage - Entrée Monophasé 230 VAC - Sortie 24 VDC - 20 A