Phoenix Contact - Alimentation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 5...5 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 100...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626464411
Réf. Sonepar
00126646441
Réf. Fournisseur
2910586
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation
AC
1ere tension de sortie
5...5 V
courant de sortie max. 1
5 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation assignée CC
100...240 V
courant de sortie max. 2
5 A
courant de sortie max. 3
5 A
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
5 A
valeur nominale du courant de sortie 2
5 A
valeur nominale du courant de sortie 3
5 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
249.56 VA
puissance dissipée
120 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
hauteur d'encastrement
123.6 mm
montage direct possible
Oui
largeur
40 mm
hauteur
123.6 mm
profondeur
117.6 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
ESSENTIAL POWER - Alimentation à découpage - Entrée Monophasé 230 VAC - Sortie 24 VDC - 5 A