Phoenix Contact - Alimentation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...29.5 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 320...500 V
tension de sortie ajustable - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626502465
Réf. Sonepar
00126650246
Réf. Fournisseur
1018299
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation
AC
1ere tension de sortie
24...29.5 V
courant de sortie max. 1
20 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
320...500 V
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1
20 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
400...575 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
666.33 VA
puissance dissipée
480 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural possible
Non
adapté à un montage sur rail
Non
hauteur d'encastrement
130 mm
montage direct possible
Non
largeur
115 mm
hauteur
130 mm
profondeur
160 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
indice de protection (IP)
IP20
ESSENTIAL POWER - Alimentation à découpage - Entrée Triphasé 400 VAC - Sortie 24 VDC - 20 A